SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW583 TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BW583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 2
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
3606481206329
Codice prodotto
SNRZB4BW583
Cod. produttore
ZB4BW583
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
2
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza dell'apertura:
29 mm
Larghezza dell'apertura:
29 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura protettiva:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC