SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW453 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO GIALLO - ZB4BW453

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110666502
Codice prodotto
SNRZB4BW453
Cod. produttore
ZB4BW453
Produttore
SNR
La testa per pulsante a fungo luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric da 40 mm è arancione e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED integrato da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC