SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0B15 CORPO PULS.LUM. LED UNIVERSALE 24VAC/DC - ZB4BW0B15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3389110893113
Codice prodotto
SNRZB4BW0B15
Cod. produttore
ZB4BW0B15
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione d'esercizio nominale ue per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC