pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW051 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW051

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW051 CORPO PULSANTE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato -

  • Con preresistenza integrata - no

  • Con lampada inclusa -

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - BA9s

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110891867

Codice prodotto

SNRZB4BW051

Cod. produttore

ZB4BW051

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

Con preresistenza integrata:

no

Con lampada inclusa:

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

BA9s

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

400...400 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Colore del corpo luminoso:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Corpo per pulsante luminoso Ø22, lampadina BA 9S, 1NO. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: assemblaggio completo corpo/contatto e blocco luci - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak - tipo e composizione contatti: 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite : <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1, morsetti di fissaggio a vite : > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC