SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BVM4 CORPO LAMPADA SPIA ROSSA LED 230V - ZB4BVM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore integrato - no
Con preresistenza integrata - no
Con lampada inclusa - sì
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Senza
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
36 kg CO₂eq
EAN
3389110892505
Codice prodotto
SNRZB4BVM4
Cod. produttore
ZB4BVM4
Produttore
SNR
Trasformatore integrato:
no
Con preresistenza integrata:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo lampada:
LED
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Colore del corpo luminoso:
Rosso
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


