pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV9 CORPO LAMPADA SPIA - ZB4BV9

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV9 CORPO LAMPADA SPIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore integrato -

  • Con resistenza integrata - no

  • Con lampada -

  • Con diodo integrato - no

  • Portalampada - BA9s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110889680

Codice prodotto

SNRZB4BV9

Cod. produttore

ZB4BV9

Produttore

SNR

Trasformatore integrato:

Con resistenza integrata:

no

Con lampada:

Con diodo integrato:

no

Portalampada:

BA9s

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

550...600 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

550...600 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Colore della lampada:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

L'elemento luminoso Harmony XB4 di Schneider Electric con corpo/base di fissaggio funziona con il LED integrato della base BA9s. Viene fornito con alimentazione da 500 a 600 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sul pulsante luminoso o unità del selettore tramite clip e collegato con semplici connessioni a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione del LED integrato BA9s. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC