SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D6 CORPO LAMPADA SPIA BLU - ZB4BV5D6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 400...400 V
Portalampada - BA9s
Colore del corpo luminoso - Blu
Tipo lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3389110892628
Codice prodotto
SNRZB4BV5D6
Cod. produttore
ZB4BV5D6
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
400...400 V
Portalampada:
BA9s
Colore del corpo luminoso:
Blu
Tipo lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
400...400 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


