pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D4 CORPO LAMPADA SPIA ROSSO - ZB4BV5D4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D4 CORPO LAMPADA SPIA ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 400...400 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore del corpo luminoso - Rosso

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110892604

Codice prodotto

SNRZB4BV5D4

Cod. produttore

ZB4BV5D4

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

400...400 V

Portalampada:

BA9s

Colore del corpo luminoso:

Rosso

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

400...400 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Corpo per lampada spia, ZB4, LED rosso BA 9S, 400 V. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: Montaggio corpo completo/elemento luminoso - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC