SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV3 CORPO LAMPADA SPIA - ZB4BV3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 110...120 V
Portalampada - BA9s
Colore del corpo luminoso - Altro
Tipo lampada - Lampada a incandescenza
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389110895766
Codice prodotto
SNRZB4BV3
Cod. produttore
ZB4BV3
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
110...120 V
Portalampada:
BA9s
Colore del corpo luminoso:
Altro
Tipo lampada:
Lampada a incandescenza
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
110...120 V
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Raccordo a vite
Trasformatore integrato:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


