SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV083E TESTA LAMPADA SPIA GIALLA LED - ZB4BV083E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
3606481202260
Codice prodotto
SNRZB4BV083E
Cod. produttore
ZB4BV083E
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Larghezza dell'apertura:
29 mm
Con anello frontale:
sì
Altezza dell'apertura:
29 mm
Esecuzione della lente:
Piatto
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


