SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV013E TESTA LAMPADA SPIA BIANCA LED - ZB4BV013E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Con anello frontale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
3389110290295
Codice prodotto
SNRZB4BV013E
Cod. produttore
ZB4BV013E
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Esecuzione della lente:
Alto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


