SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT844 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BT844

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 30 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Larghezza dell'apertura - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389119048040
Codice prodotto
SNRZB4BT844
Cod. produttore
ZB4BT844
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
30 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione


