SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS94420 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BS94420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389110123029
Codice prodotto
SNRZB4BS94420
Cod. produttore
ZB4BS94420
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC