SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BS834 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA - ZB4BS834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3389110888850
Codice prodotto
SNRZB4BS834
Cod. produttore
ZB4BS834
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


