SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BL7340 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO - ZB4BL7340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Rettangolare
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Alto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
3389119043854
Codice prodotto
SNRZB4BL7340
Cod. produttore
ZB4BL7340
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


