pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1553 TESTA SELETTORE LUMINOSO ARANCIO - ZB4BK1553

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK1553 TESTA SELETTORE LUMINOSO ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Arancione

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110891003

Codice prodotto

SNRZB4BK1553

Cod. produttore

ZB4BK1553

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Arancione

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Arancione

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

La testa per selettore luminoso arancione Harmony XB4 di Schneider Electric per LED universale con leva standard ha 3 posizioni e funziona con ritorno a molla verso il centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa di commutazione luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È fornita con leva standard e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità di funzionamento anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un chiaro feedback visivo. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC