SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BK12537 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BK12537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Arancione
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
3389110840742
Codice prodotto
SNRZB4BK12537
Cod. produttore
ZB4BK12537
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Arancione
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Arancione
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con anello frontale:
sì
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


