pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BJ891 TESTA SELETTORE A LEVA LUCCHETTABILE - ZB4BJ891

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BJ891 TESTA SELETTORE A LEVA LUCCHETTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110173703

Codice prodotto

SNRZB4BJ891

Cod. produttore

ZB4BJ891

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric lucchettabile con leva lunga ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo ad impulso da destra al centro con blocco a sinistra. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testaper interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È dotato di una maniglia lunga lucchettabile che consente al personale autorizzato di effettuare modifiche durante un'operazione. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambientigravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC