pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG712 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB4BG712

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG712 TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110122299

Codice prodotto

SNRZB4BG712

Cod. produttore

ZB4BG712

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

La testa nera con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.421E) per selettore a chiave ha 3 posizioni, funziona con un meccanismo ad impulso verso il centro con estrazione della chiave al centro. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC