pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS. - ZB4BG6F015

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110121964

Codice prodotto

SNRZB4BG6F015

Cod. produttore

ZB4BG6F015

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

Testa selettore Ø22 2 posiz. con ritorno chiave gialla estraz.chiave a sx. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm - informazioni posizione operatore: 2 posizioni 90° - tipo di serratura: chiave speciale - posizione di estrazione chiave: sinistra. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC