SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG3F022 TESTA SELETTORE A CHIAVE NERA 3 POS. - ZB4BG3F022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 0
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
3389110121438
Codice prodotto
SNRZB4BG3F022
Cod. produttore
ZB4BG3F022
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
0
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


