pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1242A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1242A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1242A TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480711916

Codice prodotto

SNRZB4BG2K1242A

Cod. produttore

ZB4BG2K1242A

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Testa selettore Ø22, 2 posiz., estraz.chiave A SX. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm - informazioni posizione operatore: 2 posizioni 90°. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni....Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC