pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG08F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 3 POS. - ZB4BG08F034

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG08F034 TESTA SELETTORE A CHIAVE ROSSA 3 POS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389118227200

Codice prodotto

SNRZB4BG08F034

Cod. produttore

ZB4BG08F034

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Altro

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

no

La testa pulsante è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony XB4, di diametro 22 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con una testa con chiave. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Dispone di 3 posizioni mantenute a 45° e funziona con un meccanismo di ritorno a molla da destra al centro. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenutaalla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC