pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD9127 TESTA POTENZIOMETRO - ZB4BD9127

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD9127 TESTA POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Tipologia di azionamento - Manopola

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110836240

Codice prodotto

SNRZB4BD9127

Cod. produttore

ZB4BD9127

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

0

Tipologia di azionamento:

Manopola

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La testa e base di montaggio Harmony XB4 di Schneider Electric vengono utilizzate per applicazioni con potenziometro. Ha una leva di diametro 6 mm e una ghiera nera. Questa testa e base di montaggio per potenziometro forniscono un'interfaccia esterna ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa con rotella zigrinata. È ideale per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter e può essere facilmente installata e sostituita nei potenziometri compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC