SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD28 TESTA PULSANTE CON LEVA NERA - ZB4BD28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 kg CO₂eq
EAN
3389110889352
Codice prodotto
SNRZB4BD28
Cod. produttore
ZB4BD28
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


