pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS - ZB4BA791

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA791 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO SENZA CAPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 3

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Alto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119043717

Codice prodotto

SNRZB4BA791

Cod. produttore

ZB4BA791

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

3

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa tripla Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti neri a filo ghiera senza capsula, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dal simbolo "STOP". Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 2 pulsanti a filo ghiera senza capsula alle macchine con un unico foro del pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi dicontatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC