pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA7121 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO /I/-/O - ZB4BA7121

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA7121 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO /I/-/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero/bianco

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 2

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119043823

Codice prodotto

SNRZB4BA7121

Cod. produttore

ZB4BA7121

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero/bianco

Forma della lente:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

2

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Il pulsante doppio Schneider Electric Harmony XB4 ha 1 pulsante bianco e 1 nero, funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I"e "O". Questo pulsante a doppia testa fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo e sporgenti, riducendo al minimo gli errori di controllo della macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69Kche lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC