pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA27 TESTA PULSANTE NERO - ZB4BA27

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA27 TESTA PULSANTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110220070

Codice prodotto

SNRZB4BA27

Cod. produttore

ZB4BA27

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura protettiva:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa pulsante nero a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera nera. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC