SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4963 ETICHETTA - ZB2BY4963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Inoltrare
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3389110615258
Codice prodotto
SNRZB2BY4963
Cod. produttore
ZB2BY4963
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Inoltrare
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
40 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
30 mm
Harmony ZB2BY4963 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo avanti piccola velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


