SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4930 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY4930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Simbolo “I”
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
3389110645651
Codice prodotto
SNRZB2BY4930
Cod. produttore
ZB2BY4930
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Simbolo “I”
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
40 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
30 mm
Harmony ZB2BY4930 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


