SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4909 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY4909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Destra
Lingua di stampa - Inglese
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 kg CO₂eq
EAN
3389110645583
Codice prodotto
SNRZB2BY4909
Cod. produttore
ZB2BY4909
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Destra
Lingua di stampa:
Inglese
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
40 mm
Altezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Harmony ZB2BY4909 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo destra piccola e grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.


