SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4001 ETICHETTA PERSONALIZZABILE - ZB2BY4001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Stampa simboli ISO - Altro
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3389110146172
Codice prodotto
SNRZB2BY4001
Cod. produttore
ZB2BY4001
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Stampa simboli ISO:
Altro
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Harmony ZB2BY4001 è un'etichetta senza marcatura È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da mm di diametro.22
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


