SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2308 ETICHETTA DOWN - ZB2BY2308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altro
Lingua di stampa - Altro
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3389110614923
Codice prodotto
SNRZB2BY2308
Cod. produttore
ZB2BY2308
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altro
Lingua di stampa:
Altro
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Harmony ZB2BY2308 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm, con marcatura scritta DOWN. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da mm di diametro.22
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


