pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART03 TRASMETTITORE WIRELESS 3 PULSANTI - ZART03

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART03 TRASMETTITORE WIRELESS 3 PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481499455

Codice prodotto

SNRZART03

Cod. produttore

ZART03

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo radiocomando (unità trasmittente) con display è progettato come unità trasmittente per un sistema di comando remoto wireless Dispone di 3 pulsanti a passo singolo e può funzionare a una distanza di 50 m Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente agli urti (resistenza) e alle vibrazioni (resistenza), è tenuta alla polvere (resistenza) e tenuta all'acqua (resistenza), ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi (difficili) È compatibile con le stazioni base ZARB18W and ZARB18H

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC