pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVM1 LED UNIVERSALE 230 VAC - PULSANTIERE XAL - ZALVM1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVM1 LED UNIVERSALE 230 VAC - PULSANTIERE XAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...240 V

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a pavimento

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110115215

Codice prodotto

SNRZALVM1

Cod. produttore

ZALVM1

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

230...240 V

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a pavimento

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

230...240 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

Il blocco luminoso bianco Harmony XAL di Schneider Electric con LED integrato è fornito con 230-230-240 V AC. Utilizza morsetti a vite e montaggio posteriore. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony XB5 da 22 mm. Questo elemento luminoso con LED integrato permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite il gruppo ad aggancio e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC