pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2VA04 LAMPADA SPIA ROSSA - ZA2VA04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2VA04 LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110648942

Codice prodotto

SNRZA2VA04

Cod. produttore

ZA2VA04

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Harmony ZA2VA04 è una testa lampada spia rossa. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spie di plastica modulari Harmony XB5 con diametro di 22 mm.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC