pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV04 LAMPADA SPIA ROSSA - ZA2BV04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV04 LAMPADA SPIA ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110645378

Codice prodotto

SNRZA2BV04

Cod. produttore

ZA2BV04

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Harmony ZA2BV04 è una testa lampada spia rossa. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC