pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV01 LAMPADA SPIA BIANCA - ZA2BV01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV01 LAMPADA SPIA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110647402

Codice prodotto

SNRZA2BV01

Cod. produttore

ZA2BV01

Produttore

SNR

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Harmony ZA2BV01 è una testa lampada spia bianca. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC