pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ02W TUBO + ZOCCOLO IN PLASTICA BIANCO - XVZ02W

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606487830689

Codice prodotto

SNRXVZ02W

Cod. produttore

XVZ02W

Produttore

SNR

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Questa piastra di fissaggio composta da un tubo fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per un facile montaggio di un modulo base con ingresso cavi inferiore (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). Grazie alla classificazione IP65, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. La piastra di fissaggio bianca XVZ02W è dotata di una base in plastica e di un tubo in alluminio alto 100 mm e con un diametro di 25 mm. Questa piastra di fissaggio è compatibile con la staffa di montaggio a parete XVZ09 o con gli adattatori XVZ07 e XVZ08. La gammadi torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC