SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ02Q TUBO + ZOCCOLO IN PLASTICA ARGENTO - XVZ02Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487130444
Codice prodotto
SNRXVZ02Q
Cod. produttore
XVZ02Q
Produttore
SNR
Questa piastra di fissaggio composta da un tubo fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, caratterizzate da colonne luminose modulari progettate per un facile assemblaggio da parte del cliente. È progettato per un facile montaggio di un modulo base con ingresso cavi inferiore (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio color argento XVZ02Q è dotata di una base in plastiAC e di un tubo in alluminio alto 100 mm e con un diametro di 25 mm. Grazie alla classificazione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, il che lo rende ideale per l'uso in ambienti difficili. Pesa 81 g. Questa piastra di fissaggio è compatibile con la staffa di montaggio a parete XVZ09 o con gli adattatori XVZ07 e XVZ08. La gamma di torri luminose Harmony è caratterizzata da un design elegante che incorpora LED a risparmio energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.
AltroPDF


