SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ01 ZOCCOLO DI FISSAGGIO IN PLASTICA - XVZ01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606487130406
Codice prodotto
SNRXVZ01
Cod. produttore
XVZ01
Produttore
SNR
Questo supporto di fissaggio fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi dal basso (sono incluse una guarnizione e viti di fissaggio). La piastra di fissaggio XVZ01 deve essere dotata di un tubo di diametro 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto ha un grado di protezione IP65. Realizzato in plastica grigio scuro, misura33 mm di altezza e pesa 42 g. La piastra di fissaggio è compatibile con i tubi di alluminio XVZ100, XVZ250, XVZ400 e XVZ800. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.
AltroPDF
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


