pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV9MBN ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN96 NERO NPN - XVSV9MBN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 100...230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Altro

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • volume - 97 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480623912

Codice prodotto

SNRXVSV9MBN

Cod. produttore

XVSV9MBN

Produttore

SNR

Tensione nominale:

100...230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Altro

Tipo di montaggio:

Struttura

volume:

97 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Altro

Potenza:

10 W

Corrente assorbita:

0.1 A

Tipo di segnalatore acustico:

Segnalatore sonoro

Adatto per montaggio a parete:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con contatto:

sì

con rilevamento di manomissione:

no

Conforme a EN54-23:

no

Protezione antivandalo:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN96. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC