pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMWN ALLARME ELETTRONICO 16 TONI NPN BIANCO - XVS96BMWN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMWN ALLARME ELETTRONICO 16 TONI NPN BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...24 V

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • volume - 96 dB

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480072024

Codice prodotto

SNRXVS96BMWN

Cod. produttore

XVS96BMWN

Produttore

SNR

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo di corrente:

AC/DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Tipo di montaggio:

Struttura

volume:

96 dB

Grado di protezione (IP):

IP54

Per zona Ex gas:

Senza

Colore del corpo:

Bianco

Potenza:

3.5 W

Corrente assorbita:

0.354 A

Tipo di segnalatore acustico:

Segnalatore sonoro

Adatto per montaggio a parete:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Con contatto:

sì

con rilevamento di manomissione:

no

Conforme a EN54-23:

no

Protezione antivandalo:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. È dotato di connettore DIN96. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce tenuta all'acqua e alla polvere, caratteristica che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP54).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC