SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3M05S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 90...253 V
Tipo di corrente - AC
Portalampada - Altro
Colore calotta - Arancione
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
56 Kg CO₂-eq
EAN
3606480611902
Codice prodotto
SNRXVR3M05S
Cod. produttore
XVR3M05S
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
90...253 V
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
Altro
Colore calotta:
Arancione
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP23
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
90...253 V
Ottica:
Specchio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


