SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M05 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3M05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 90...253 V
Tipo di corrente - AC
Portalampada - Altro
Colore calotta - Arancione
Tipo lampada - LED
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
3606480611827
Codice prodotto
SNRXVR3M05
Cod. produttore
XVR3M05
Produttore
SNR
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
90...253 V
Tipo di corrente:
AC
Portalampada:
Altro
Colore calotta:
Arancione
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
90...253 V
Potenza:
2.9 W
Corrente assorbita:
0.5 A
Ottica:
Specchio
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


