pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M03S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE - XVR3M03S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M03S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 90...253 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Portalampada - Altro

  • Colore calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480611889

Codice prodotto

SNRXVR3M03S

Cod. produttore

XVR3M03S

Produttore

SNR

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

90...253 V

Tipo di corrente:

AC

Portalampada:

Altro

Colore calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP23

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

90...253 V

Ottica:

Specchio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC