SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3E04 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ROSSO - XVR3E04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Portalampada - Altro
Colore calotta - Rosso
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3606480611933
Codice prodotto
SNRXVR3E04
Cod. produttore
XVR3E04
Produttore
SNR
Tipo di corrente:
DC
Portalampada:
Altro
Colore calotta:
Rosso
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione d'esercizio in DC:
35...60 V
Ottica:
Specchio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


