SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3E03 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE VERDE - XVR3E03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Portalampada - Altro
Colore calotta - Verde
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3606480611926
Codice prodotto
SNRXVR3E03
Cod. produttore
XVR3E03
Produttore
SNR
Tipo di corrente:
DC
Portalampada:
Altro
Colore calotta:
Verde
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione d'esercizio in DC:
35...60 V
Ottica:
Specchio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. Il LED integrato offre varianti lampeggiante / intermittente / rotante, che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


