SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B06S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE BLU - XVR3B06S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Portalampada - Altro
Colore calotta - Blu
Tipo lampada - LED
Grado di protezione (IP) - IP23
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
80 Kg CO₂-eq
EAN
3606480611872
Codice prodotto
SNRXVR3B06S
Cod. produttore
XVR3B06S
Produttore
SNR
Tipo di corrente:
DC
Portalampada:
Altro
Colore calotta:
Blu
Tipo lampada:
LED
Grado di protezione (IP):
IP23
Tensione d'esercizio in DC:
10...30 V
Ottica:
Specchio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


