pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR3B05S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B05S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi della colonna segnaletica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Funzione luce fissa - sì

  • Funzione flash - sì

  • Tipo di tensione d'esercizio - DC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480611865

Codice prodotto

SNRXVR3B05S

Cod. produttore

XVR3B05S

Produttore

SNR

Numero di elementi della colonna segnaletica:

2

Grado di protezione (IP):

IP23

Funzione luce fissa:

sì

Funzione flash:

sì

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Funzione acustica:

sì

Funzione luce rotante:

sì

Diametro esterno:

100 mm

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC